Schneider Electric - Collier Cintura 370x4.8 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 368 mm
diamètre max. du faisceau - 102 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150469709
Réf. Sonepar
00020046970
Réf. Fournisseur
ENN46970
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
368 mm
diamètre max. du faisceau
102 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
0 mm
résistance min. à la traction
25 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
0...0 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier Cintura 370x4.8 noir