fin de vie

Schneider Electric - Compact INS-INV - Coff.tole etanche ip55 pr ins320a 630 a cde prol. frontale st

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 350 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430312123

Réf. Sonepar

00003031212

Réf. Fournisseur

31212

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

montage en saillie

matériau du boîtier/corps

acier

adapté à un arrêt d'urgence

Non

indice de protection (IP)

IP55

largeur

350 mm

hauteur

650 mm

profondeur

260 mm

avec couvercle transparent

Non

Compact INS-INV - Coff.tole etanche ip55 pr ins320a 630 a cde prol. frontale std