Schneider Electric - ComPacT NS - declencheur MicroLogic 6.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...3200 A
courant permanent nominal (Iu) - 3200 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 6400 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482098312
Réf. Sonepar
01887209831
Réf. Fournisseur
C6EFM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
252...3200 A
courant permanent nominal (Iu)
3200 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
6400 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
48000 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Oui
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
ComPacT NS - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 6.E - 3P/4P - pour disjoncteur ComPacT NS630b-3200 - protection surcharge/court-circuit/terre (LSIG) - mesures (E) - 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - CEI 60947-2
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur MicroLogic fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS3200. Cette unité de contrôle dispose de protections sélectives et contre les défauts à la terre et est conçue pour protéger les circuits d'alimentation et les charges. Il est compatible avec les disjoncteurs fixes et à commande manuelle ComPacT NS. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. Il fournit également des protections instantanées et de courte durée contre les courts-circuits (codes ANSI 51 et 50). L'unité de contrôle MicroLogic a un nouveau design et une nouvelle couleur (gris foncé). Le MicroLogic 6.0E intègre une protection différentielle ou de retour à la terre contre les défauts de terre (code ANSI 51N). Le type MicroLogic E est équipé d'un écran LCD numérique qui affiche l'énergie active avec une précision de 2 %. MicroLogic 6.0E est une unité de contrôle électronique qui fournit une protection long retard réglable contre les surcharges (code ANSI 49). Le calibre de l'unité de contrôle est fixé par un calibreur long retard supplémentaire qui doit être commandé séparément via le sélecteur de produit. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric.