fin de vie

Schneider Electric - Compact NS - disjoncteur NS80H MA 50 A 3P 3d - 28101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6...14 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • technique de déclenchement - magnétique

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 480...1120 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430281016

Réf. Sonepar

00003028101

Réf. Fournisseur

28101

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

6...14 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

technique de déclenchement:

magnétique

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

480...1120 A

sensible à une défaillance de phase:

Non

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

70 kA

finition de l'élément d'actionnement:

autre

indice de protection (IP):

IP40

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

largeur:

90 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

80 mm

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

courant permanent nominal (Iu):

80 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

Compact NS - disjoncteur NS80H MA 50 A 3P 3d