Schneider Electric - ComPact NS - unite de controle micrologic 2.0 A - 33071

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPact NS - unite de controle micrologic 2.0 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...6300 A

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 378 A

  • valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 63000 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430330714

Réf. Sonepar

01887033071

Réf. Fournisseur

33071

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...6300 A

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

378 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

63000 A

ComPact NS - unité de contrôle micrologic 2.0 A