fin de vie

Schneider Electric - ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 800 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 320...800 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480345067

Réf. Sonepar

01887034506

Réf. Fournisseur

34424

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

800 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

50 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

320...800 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

480...8000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1600...12000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP40

ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant