Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - declencheur - 4.2 Vigi integre- 3P3d - 160A - pour NSX160-250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 59.5...192 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481353436

Réf. Sonepar

01887135343

Réf. Fournisseur

LV433802

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

59.5...192 A

courant permanent nominal (Iu)

160 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

2400 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

2400 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré- 3P3d - 160A - pour NSX160-250