Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - declencheur - 4.2 Vigi integre - 4P4d - 250A - pour NSX250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 94.5...300 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481353467

Réf. Sonepar

01887135346

Réf. Fournisseur

LV433808

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

fonction déclencheur de court-circuit

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

94.5...300 A

courant permanent nominal (Iu)

250 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

3000 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

3000 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré - 4P4d - 250A - pour NSX250

Les Atouts de l'article:

Ce Micrologic 4.2 est un déclencheur électronique 4 pôles 4d destiné aux disjoncteurs Compact NSX 250.
Ce déclencheur électronique de 250 A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges.
Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits.
Le déclencheur Micrologic 4.2 Vigi offre une protection différentielle réglable intégrée.
Micrologic 4.2 indique les surcharges avec des LED d'alarme.
La LED verte Ready clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher.
Une pré-alarme de fuite à la terre peut être disponible à distance en installant le module optionnel SDx (LV429532).
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.