fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - Declencheur ma150 4p3d pour disjoncteur NSX160-250 - LV430510

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 150 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480018527

Réf. Sonepar

00003001852

Réf. Fournisseur

LV430510

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

courant permanent nominal (Iu):

150 A

type de tension d'actionnement:

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

1350 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

2100 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

autre

Compact NSX - Declencheur ma150 4p3d pour disjoncteur NSX160-250