Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - Declencheur thermique-magnetique TM32D 4P4D pour NSX100-250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 22...32 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480018015

Réf. Sonepar

00003001801

Réf. Fournisseur

LV429055

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

22...32 A

courant permanent nominal (Iu)

32 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

400 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

400 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

750...750 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM32D 4P4D pour NSX100-250