Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 40 A - 4 P 4d

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 28...40 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480478826

Réf. Sonepar

01887047882

Réf. Fournisseur

LV433201

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

40 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

200 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

28...40 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

500...500 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

500...500 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP40

Compact - disjoncteur NSX100R - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 40A - gauche - 690VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc R - 200kA 380-415VCA | 45kA 660-690VCA