fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 200 A - 3 P 3d - LV433474

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 140...200 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480479854

Réf. Sonepar

01887047986

Réf. Fournisseur

LV433474

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

200 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

200 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

140...200 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue):

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

1000...2000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1000...2000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Compact - disjoncteur NSX250R - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 3P - 3t - calibre 200A - 690VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc R - 200kA 380-415VCA | 45kA 660-690VCA