Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX100 NA - interrupteur - 4P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480008849

Réf. Sonepar

00003000884

Réf. Fournisseur

LV429639

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

100 A

couleur de l'élément d'actionnement

noir

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

100 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.8 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

150 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

5

commande motorisée en option

Oui

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP30

Compact NSX100 NA - interrupteur - 4P

Les Atouts de l'article:

Ce Compact NSX100NA est un interrupteur-sectionneur complet à 4 pôles.
Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique et il nécessite une protection en amont.
Le courant opérationnel est de 100A à 415VCA 50/60Hz pour les catégories d'utilisation AC22A et AC23A.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz.
Il est livré avec un assortiment de fonctions et d'accessoires optionnels communs aux disjoncteurs Compact NSX.
Les dimensions de cette version 4 pôles sont de 140 mm x 161 mm x 86 mm.
Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines.