Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX100B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 100A - 4P4d - 25KA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 90...100 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480007446

Réf. Sonepar

01887000744

Réf. Fournisseur

LV429785

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

100 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

25 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

90...100 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

54...1000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1500...1500 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP30

Compact - disjoncteur NSX100B - déclencheur Micrologic 2.2 électronique - 4P - 3t | 3t + N-2 | 4t - calibre 100A - gauche - 690VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc B - 25kA 380-415VCA