fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX100F - disjoncteur + declencheur magneto-thermique TM-D - 100A - 4P4d - LV429650

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • nombre de pôles - 4

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...100 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480008931

Réf. Sonepar

00003000893

Réf. Fournisseur

LV429650

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

100 A

nombre de pôles:

4

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...100 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

800...800 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

800...800 A

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

commande motorisée en option:

Oui

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

montage de profilés chapeaux en option:

Non

appareil complet avec unité de protection:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension assignée (Ue):

690...690 V

indice de protection (IP):

IP40

position du raccordement de circuit principal:

frontal

commande motorisée intégrée:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

Compact - disjoncteur NSX100F - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 100A - gauche - 690VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380-415VCA | 8kA 660-690VCA