Schneider Electric - ComPacT NSX100HB1 - Disjoncteur - MA 12.5A - 3P3D - 75kA - montage fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 75...175 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
avec protection thermique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482001961
Réf. Sonepar
01887200196
Réf. Fournisseur
C10V3MA013
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
75...175 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Non
sensible à une défaillance de phase
Non
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
12.5 A
finition de l'élément d'actionnement
autre
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
161 mm
largeur
105 mm
profondeur
86 mm
Le disjoncteur moteur NSX100HB1 est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur magnétique MA 12.5A, 3P3D PdC HB1, niveau de perf. 75kA 660/690V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Les Atouts de l'article:
Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur moteur NSX100HB1 assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur moteur NSX100HB1 permet la protection de vos installations électriques avec des charges moteurs. La protection magnétique est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur magnétique MA. Les disjoncteurs moteur NSX100HB1 peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.