Schneider Electric - Compact NSX160-250 - declencheur micrologic 2.2 - 160A - 4P4d
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 60...192 A
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480016226
Réf. Sonepar
00003001622
Réf. Fournisseur
LV430480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
60...192 A
courant permanent nominal (Iu)
160 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
2400 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
2400 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
690...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
690...690 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
Compact NSX160-250 - déclencheur micrologic 2.2 - 160A - 4P4d