Schneider Electric - Compact NSX160-250 - declencheur micrologic 2.2 AB - 160A - 4P3d, 4d, 3d+N-2 - LV434551


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 95...192 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480016912
Réf. Sonepar
00003001691
Réf. Fournisseur
LV434551
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
160 A
nombre de pôles:
4
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
95...192 A
type de tension d'actionnement:
auto-alimenté
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
1600 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
1600 A
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique