Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX250 - declencheur micrologic 2.2 - 250A - 3P3d

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 90...250 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480016233

Réf. Sonepar

00003001623

Réf. Fournisseur

LV431470

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

90...250 A

courant permanent nominal (Iu)

250 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

3000 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

3000 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

Compact NSX250 - déclencheur micrologic 2.2 - 250A - 3P3d

Les Atouts de l'article:

Ce Micrologic 2.2 est un déclencheur électronique 3D 3 pôles destiné aux disjoncteurs Compact NSX 250.
Ce déclencheur électronique de 250 A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges.
Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits.
Micrologic 2.2 indique les surcharges avec des LED d'alarme.
La LED verte Ready clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher.
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.