fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX400-630 - declencheur micrologic 5.3 E - 400A - 3P3d - LV432097

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 168...480 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480017155

Réf. Sonepar

00003001715

Réf. Fournisseur

LV432097

Marque

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

400 A

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

168...480 A

type de tension d'actionnement:

auto-alimenté

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

600 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

4800 A

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

Compact NSX400-630 - déclencheur micrologic 5.3 E - 400A - 3P3d