Schneider Electric - ComPacT NSX400HB1 - Disjoncteur - MicroLogic 5.3E 400A - 4P4D - 75kA - fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...400 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481989123
Réf. Sonepar
01887198912
Réf. Fournisseur
C40V45E400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
400 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
160...400 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
600...4000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
600...6000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Le disjoncteur NSX400HB1 est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électro. MicroLogic 5.3E 400A, 4P4D PdC HB1, niveau de perf. 75kA 660/690V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Les Atouts de l'article:
Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur NSX400HB1 assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur NSX400HB1 permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les protections magnétiques et thermiques sont intégrées dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur MicroLogic. Les disjoncteurs NSX400HB1 peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.