Schneider Electric - ComPacT NSX630F DC - Disjoncteur CC - TM-DC 600A - 3P3D - 36kA - montage fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 600 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 420...600 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481995032
Réf. Sonepar
01887199503
Réf. Fournisseur
C63F3TM600D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
600 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
420...600 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
500...500 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
1500...3000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP3X
Le disjoncteur NSX630F DC est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclench. magnéto-thermique TM-DC 600A, 3P3D PdC F, perf. 36kA 750Vcc, il dispose d'une cde par maneton pour un montage sur platine.
Les Atouts de l'article:
Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur NSX630F DC assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur NSX630F DC permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les protections magnétiques et thermiques sont intégrées dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur TM-DC. Les disjoncteurs NSX630F DC peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Les déclencheurs TM-DC sont uniquement de type magnéto-thermique pour les réseaux à courant continu. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSX courant continu de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 2 tailles : NSX 100 à 500A pour les disjoncteurs et NSX 100 à 1200A pour les interrupteurs-sectionneurs.