Schneider Electric - ComPacT NSX630S DC - Disjoncteur CC - TM-DC 500A - 4P4D - 100kA - montage fixe - C63S4TM500D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX630S DC - Disjoncteur CC - TM-DC 500A - 4P4D - 100kA - montage fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 500 A

  • tension assignée (Ue) - 750...750 V

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 350...500 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482003453

Réf. Sonepar

01887001289

Réf. Fournisseur

C63S4TM500D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

500 A

tension assignée (Ue):

750...750 V

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

350...500 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

1250...2500 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP3X

Le disjoncteur NSX630S DC est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclench. magnéto-thermique TM-DC 500A, 4P4D PdC S, niveau de performance 100kA 500Vcc, il dispose d'une cde par maneton pour un montage sur platine.

Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur NSX630S DC assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur NSX630S DC permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les protections magnétiques et thermiques sont intégrées dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur TM-DC. Les disjoncteurs NSX630S DC peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Les déclencheurs TM-DC sont uniquement de type magnéto-thermique pour les réseaux à courant continu. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSX courant continu de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 2 tailles : NSX 100 à 500A pour les disjoncteurs et NSX 100 à 1200A pour les interrupteurs-sectionneurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif PowerTag
  • OF-SD en communication radio