Schneider Electric - ComPacT NSXm - 2 cosses de compression câble cuivre AWG 6...1/0 pour NSXm - LV426986
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 54 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486118665
Réf. Sonepar
01887009929
Réf. Fournisseur
LV426986
Marque
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
54 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs PowerPacT B-Frame offrent toute une gamme d'accessoires installables sur site, permettant de modifier le disjoncteur à tout moment du cycle de conception et de construction. Les kits de cosses à compression B-Frame sont en cuivre et sont destinés aux câbles de 8 AWG à 1/0 AWG. Le kit est livré avec deux pattes de compression.




