Schneider Electric - ComPacT NSXm - 3 cosses à sertir câble aluminium 95mm² - séparateur de phases - LV426984

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 95...95 mm²

  • section nominale St - 95 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481156365

Réf. Sonepar

01887115636

Réf. Fournisseur

LV426984

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

section nominale aluminium, SE:

95...95 mm²

section nominale St:

95 mm²

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

couleur:

gris

plage étroite:

Non

étanche sur la longueur:

Non

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Oui

forme du manchon:

court

taille min. de l'AWG:

3

taille d'AWG max.:

3

ComPacT NSXm - 3 cosses à sertir câble aluminium 95mm² - séparateur de phases - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4, BV4