Schneider Electric - ComPacT NSXm - 3 cosses à sertir câble cuivre 50mm² - séparateur de phases - LV426978


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 70 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481166715
Réf. Sonepar
01887116671
Réf. Fournisseur
LV426978
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
70 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un jeu de 3 cosses à sertir pour câble cuivre rigide 70mm² ou câble cuivre souple 50mm². Ces cosses à sertir sont compatibles avec les appareils Compact NSXm et PowerPacT B. Les cosses sont fournies avec des barrières d'interphase.
Quelques mots du fabricant :
- Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil