Schneider Electric - ComPacT NSXm - 4 cosses à sertir câble cuivre 50mm² - séparateur de phases - LV426979


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 70 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ComPacT NSXm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481166722
Réf. Sonepar
01887116672
Réf. Fournisseur
LV426979
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
70 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans