fin de vie

Schneider Electric - Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 25A - 3P - Everlink

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...25 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481311115

Réf. Sonepar

01887131111

Réf. Fournisseur

LV426700

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

25 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

16 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

10...25 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

440...440 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

15...250 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

375...375 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP40

Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 25A - 3P - Everlink