Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - Everlink

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...100 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481311337

Réf. Sonepar

01887131133

Réf. Fournisseur

LV426717

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

100 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

25 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

40...100 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

440...440 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

60...1000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1500...1500 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP40

Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - Everlink

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un disjoncteur différentiel Compact NSXm avec déclencheur Micrologic Vigi 4.1, 100A, 25kA à 415VCA.
Il est conçu pour toutes les applications standards BT.
Il fournit une protection intégrée contre les fuites à la terre pour les systèmes de distribution alimentés par des transformateurs.
Il introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie des connecteurs Everlink.
Il offre un montage intégré sur rail DIN et plaque de montage et des auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.
Ce disjoncteur différentiel 4 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché.
Les dimensions sont de 108 mm (L) x 144 mm (H) x 80 mm (P).
Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947 / CCC / EAC) et aux spécifications marines.