Schneider Electric - ComPacT NSXm - module de signalisation défaut SDX pour NSXm vigi Mic 4.1 - LV426900

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481166692

Réf. Sonepar

01887116669

Réf. Fournisseur

LV426900

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

2

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

douille:

LED non interchangeable

ComPacT NSXm - module de signalisation défaut différentiel SDX - disjoncteur vigi équipé de la MicroLogic 4.1 - 24/240Vca/cc - 2 OF erreur et 2 OF alarme - AC-15, DC-13 - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un module SDx qui permet une différenciation des alarmes et des défauts. Il est utilisé sur les disjoncteurs différentiels (ELCB) Compact NSXm équipés du déclencheur MicroLogic Vigi 4.1. Ce module dispose de 2 contacts secs NO/NC pouvant être affectés à un état différent. Sa tension de fonctionnement est de 24V à 250V AC ou DC, et le courant maximum par contact est de 5A.



Quelques mots du fabricant :

  • Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
  • Permet de réduire de 40% le temps de montage et de câblage
  • Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil