Schneider Electric - CONTACTEUR 4P (2F 2O) AC1 440V 60A BOB 2 CONTACTEUR 4P (2F 2O) AC1 440V 6 - LC1D400086BWS207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
adapté à un montage sur rail - Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481211620
Réf. Sonepar
01887121162
Réf. Fournisseur
LC1D400086BWS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
85 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
182 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nouveau matériau, conforme à la norme ferroviaire européenne EN45545 R22 HL3, référence inchangée.
- Respect des exigences les plus strictes en matière de comportement des matériaux et des composant au feu
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
- Style moderne pour toutes les machines
- Installation et utilisation faciles avec des vis multistandards
- Plusieurs certifications internationales