fin de vie

Schneider Electric - CONTACTEUR CTHC 25A 2P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480376931

Réf. Sonepar

01887037693

Réf. Fournisseur

A9C15186

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal

25 A

tension d'actionnement assignée

230...230 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de fonctionnement normale

250...250 V

catégorie d'utilisation

7

type de tension d'actionnement

AC

charge max. de lampe à incandescence

3000 W

curseur pour commutation manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

50 mm

produits auxiliaires associables

Non

indice de protection (IP)

IP20

Acti 9 - ProDis - contacteur - 2P - 2F - 25A AC-7A | 8.5 AC-7B - 250 V CA 50 Hz 3 W 250 V CA - 500V CA - commande manuelle et à distance - 100 commutations-jour - indicateur de couleur - 230 V CA 50 Hz - 2 pas de 9 mm - blanc - 20dB