Schneider Electric - contacteur TeSys LC1D 4P AC1 440V 200 A bobine 48 V CC - LC1D115004ED


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110897746
Réf. Sonepar
00002089774
Réf. Fournisseur
LC1D115004ED
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
200 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
largeur:
150 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
132 mm
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Style moderne pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte