Schneider Electric - D-Life - bouton poussoir lumineux localisation NO - 10A - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • avec éclairage - Oui

  • composition - mécanisme seul

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480307096

Réf. Sonepar

01887030709

Réf. Fournisseur

MTN3160-0000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bascule/rocker

avec éclairage

Oui

composition

mécanisme seul

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

0

nombre de pôles

1

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

mode de pose

saillie

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

autre

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

couleur

autre

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

37 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

D-Life - Commande simple - bouton poussoir NO - voyant lumineux localisation - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjo. et cadre de finition