Schneider Electric - D-Life - bouton poussoir NO - 10A - méca seul - MTN3150-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480307027

Réf. Sonepar

01887030702

Réf. Fournisseur

MTN3150-0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

D-Life - Commande simple - bouton poussoir NO - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design innovant et raffiné, qui incarne l'élégance et la distinction. Ce bouton poussoir MTN3150-0000 peut être encastré. Il pourra être complété d'une plaque de finition de la même gamme, pour un rendu très abouti. Le mode de fixation de ce bouton poussoir se fait par vis et griffes. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Son courant nominal est de de 10 A. Ce bouton-poussoir est en métal et plastique, ce qui le rend très résistant. Il dispose d'un sens et d'un type de commande à bascule. Produit écologique, cette prise de courant est garantie sans métaux lourds et est fabriquée dans le respect de l'environnement. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes.



Quelques mots du fabricant :

  • Contact 1 pôle avec borne neutre à encliquetage à bouton-poussoir.
  • Rétroinstallation frontale des modules d'éclairage QuickFlex sans démontage des interrupteurs.
  • Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
  • Facile à installer