Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - acier - 4 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480890574
Réf. Sonepar
01887089057
Réf. Fournisseur
MTN4040-6536
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
4
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités, horizontales
4
nombre d'unités, verticales
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
4
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à borne/vis
largeur
306 mm
hauteur
90 mm
profondeur
12 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
60 mm
D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur acier - 4 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme
Les Atouts de l'article:
Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4040-6536 de Schneider Electric est en acier inoxydable et dispose de 4 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Les plaques de finition permettent de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.