Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double sans marquage - anthracite - MTN3400-6034

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7024

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480888038

Réf. Sonepar

01887088803

Réf. Fournisseur

MTN3400-6034

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7024

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

D-Life - Enjoliveur pour commande double sans marquage - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur pour commande double sans marquage Merten System Design MTN3400-6034 de Schneider Electric est de couleur anthracite, compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs doubles. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés et soucieux du détail. Elle mesure 71 mm de largeur et de longueur, et 27 mm de hauteur, avec un indice de protection IP20.



Quelques mots du fabricant :

  • Ajoutez-le à votre interrupteur ou insert de bouton-poussoir pour un ensemble complet.
  • Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène.
  • Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
  • Facile à installer.