Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple etiquette picto carillon - metal nicke
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - symbole « sonnerie »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - gris
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480888205
Réf. Sonepar
01887088820
Réf. Fournisseur
MTN3365-6050
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
symbole « sonnerie »
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
gris
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Oui
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec porte-étiquette et picto carillon - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition
Les Atouts de l'article:
Élégant et résolument pratique, cet enjoliveur couleur nickel Merten System Design MTN3365-6050 de Schneider Electric dispose d'un porte-étiquette et d'un picto carillon. Vous pourrez ainsi y glisser votre nom par exemple, pour une fonction sonnette. Il est compatible avec les interrupteurs simples de la gamme Merten System Design. Cette gamme variée se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition IP20 sans halogène est très résistante et dispose d'une finition vernie. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés, faits avec goût et dans le souci du détail. Elle mesure 71 mm de largeur, 22 mm de hauteur et 71 mm de longueur.