Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande simple sans marquage - metal champagne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - beige
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480888007
Réf. Sonepar
01887088800
Réf. Fournisseur
MTN3300-6051
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
beige
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
D-Life - Enjoliveur pour commande simple sans marquage - Couleur champagne - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur IP20 Merten System Design MTN3300-6051 de Schneider Electric est une plaque de couleur champagne, adaptée aux prises de la même gamme et compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme variée d'interrupteurs se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires.