Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour prise conn multimedia - porte-etiquette - blanc sable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - beige
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480889745
Réf. Sonepar
01887088974
Réf. Fournisseur
MTN4250-6033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
beige
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
31 mm
D-Life - Enjoliveur porte-étiquette pour connecteurs modulables - Couleur blanc sable - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur pour prises multimédias et avec porte-étiquette MTN4250-6033 de Schneider Electric est de couleur sahara, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur pour connecteurs modulables peut accepter les prises TAE, audio ou USB et peut être encastré. Résolument élégante, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, par vis et griffes. Très résistant, cet enjoliveur se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.