Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - blanc lotus

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480890352

Réf. Sonepar

01887089035

Réf. Fournisseur

MTN4572-6035

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

plaque centrale

impression/marquage

sans

utilisation

autre

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

D-Life - Enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur double pour prises RJ45 MTN4572-6035 de Schneider Electric est de couleur blanc lotus, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur avec 2 postes peut accepter 2 prises RJ45 et peut être encastré. Avec son design architectural, cette gamme dispose de lignes élégantes et épurées. Très raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, et mêle esthétisme et fonction. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Très résistant, cet enjoliveur s'adapte avec délicatesse dans toutes les rénovations soignées.