Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - blanc nordic mat - MTN4572-6037

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482163782

Réf. Sonepar

01887216378

Réf. Fournisseur

MTN4572-6037

Marque

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

23 mm

D-Life - Enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - Couleur Blanc Nordic mat - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

Quelques mots du fabricant :

  • Ajoutez-le à votre mécanisme pour un ensemble complet
  • Le design haut de gamme est parfait dans le secteur résidentiel et hôtelier.
  • La matière thermoplastique la rend aussi résistante que possible.
  • Ajouter une plaque de finition pour un ensemble complet
  • Sans halogène et étanche à la poussière