Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour prise USB - metal nickel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480996399
Réf. Sonepar
01887001426
Réf. Fournisseur
MTN4367-6050
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
USB
mode de pose
encastré
couleur
autre
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
69 mm
hauteur d'appareil
123 mm
D-Life - Enjoliveur pour chargeur USB type A et/ou C - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme USB et cadre de finition
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur pour prise USB MTN4367-6050 de Schneider Electric est de couleur nickel, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur peut accepter les prises pour chargeurs USB et peut être encastré. Résolument élégante, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.