![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/MTN5250-6035_IOP-def_CL_4000x4000.jpg?ts=1704848055347)
Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour variateur rotatif - blanc lotus
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480918698
Réf. Sonepar
01887091869
Réf. Fournisseur
MTN5250-6035
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton rotatif
impression/marquage
sans
utilisation
variateur
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9016
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
D-Life - Enjoliveur pour variateur rotatif - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur pour variateur rotatif MTN5250-6035 de Schneider Electric est de couleur blanc lotus, compatible avec la gamme Merten System Design. Avec élégance, cet enjoliveur permet de sublimer l'installation de votre variateur rotatif, pour commander allumage, extinction et variation de lumière, et est idéal pour passer d'un éclairage maximal à une atmosphère tamisée. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic avec l'aide de pinces. Très résistant, il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.