Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour variateur rotatif - métal champagne - MTN5250-6051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - beige
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480918728
Réf. Sonepar
01887091872
Réf. Fournisseur
MTN5250-6051
Marque
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
beige
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne/vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur pour variateur rotatif MTN5250-6051 de Schneider Electric est de couleur champagne, compatible avec la gamme Merten System Design. Avec élégance, cet enjoliveur permet de sublimer l'installation de votre variateur rotatif, pour commander allumage, extinction et variation de lumière, et est idéal pour passer d'un éclairage maximal à une atmosphère tamisée. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic avec l'aide de pinces. Très résistant, il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.