Schneider Electric - D-Life - obturateur - blanc lotus - meca + enjoliveur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480889585
Réf. Sonepar
01887088958
Réf. Fournisseur
MTN4075-6035
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
plaque de fermeture
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
0
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
31 mm
D-Life - Obturateur - Mécanisme + enjoliveur - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A compléter avec cadre de finition
Les Atouts de l'article:
Cet obturateur MTN4075-6035 de couleur anthracite de Schneider Electric Merten System Design est livré avec enjoliveur. Ce cache fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Le mode de fixation est à vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Très fiable et résistant, cet obturateur avec enjoliveur s'intègre à merveille dans les intérieurs élégants. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène. Merten System Design offre une large gamme d'interrupteurs modernes, pour une installation complète d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45. La simplicité géométrique du dessin de la gamme garantit une écriture architecturale et intemporelle.