Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - DECLENCHEUR TM125D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX160-250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 87...125 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480018176

Réf. Sonepar

00003001817

Réf. Fournisseur

LV430451

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

87...125 A

courant permanent nominal (Iu)

125 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

1250 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

1250 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

DECLENCHEUR TM125D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX160/250

Les Atouts de l'article:

Ce TM125D est un déclencheur magnéto-thermique 4 pôles 4d destinés aux disjoncteurs Compact NSX 160/250.
Ce déclencheur magnéto-thermique de 125 A est un choix optimal pour toutes les applications de distribution.
Il intègre une protection contre les surcharges thermiques réglable et une protection magnétique fixe contre les courts-circuits.
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.