Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - DECLENCHEUR TM200D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 140...200 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480018244

Réf. Sonepar

00003001824

Réf. Fournisseur

LV431431

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

140...200 A

courant permanent nominal (Iu)

200 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

1000 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

2000 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

DECLENCHEUR TM200D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX250

Les Atouts de l'article:

Ce TM200D est un déclencheur magnéto-thermique 3 pôles 3d destinés aux disjoncteurs Compact NSX 250.
Ce déclencheur magnéto-thermique de 200 A est un choix optimal pour toutes les applications de distribution.
Il intègre une protection contre les surcharges thermiques réglable et une protection magnétique fixe contre les courts-circuits.
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.