fin de vie
Schneider Electric - demarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 88A 690V

Schneider Electric - demarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 88A 690V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 88 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110982329

Réf. Sonepar

00002098232

Réf. Fournisseur

ATS48D88Y

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

88 A

tension de fonctionnement nominale Ue

208...690 V

fonction

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

45 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V

0 kW

shunt interne

Non

avec affichage

Non

régulation du couple de rotation

Oui

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...230 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Oui

classe de déclenchement

autre

indice de protection (IP)

IP20

démarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 88A 690V