Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - DT40 3P 10A COURBE C

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480381423

Réf. Sonepar

01887038142

Réf. Fournisseur

A9N21044

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

3

nombre de pôles protégés

3

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

4.5 kA

profondeur d'encastrement

78 mm

tension assignée (Ue)

400 V

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

6 kA

fréquence

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

3

indice de protection (IP)

IP20

Prodis - DT40 - disjoncteur - 3P - 10A - 400 V CA 50 Hz entre phases - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 6 pas de 9 mm